※6-M26-2-VY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1B01)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
(5)12
注文コード
44387306
品番
VY1B01-501F
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
(5) 12
パイロット方式
(1) 外部パイロット形
指令信号
1〜5V
ねじの種類
(F) G
管接続口径
1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8
電源(V)
(5)12
CADデータダウンロード