※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388574
品番
6123-25
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ノンアスベストパッキン入り
寸法D(Φmm)
59
寸法B(mm)
58
材質
黄銅
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
寸法C(Φmm)
41
アズワン品番
64-9670-51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材