※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6123-13 砲金ユニオン カクダイ 44388583 6123-13 砲金ユニオン カクダイ 44388583

砲金ユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388583 品番 6123-13
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ノンアスベストパッキン入り

寸法D(Φmm)42 寸法B(mm)41.5 材質黄銅 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 寸法C(Φmm)27.5 アズワン品番64-9671-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする