※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6180-13×22.22 ナットつき銅管アダプター カクダイ 44389274 6180-13×22.22 ナットつき銅管アダプター カクダイ 44389274

ナットつき銅管アダプター

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44389274 品番 6180-13×22.22
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
ねじの種類管用平行ネジ 呼び径(A)13 外径(Φmm)22.22 付属品ノンアスベストパッキン付き 材質銅、黄銅 形状ストレート 種類銅管用継手 取付ねじ管用平行ネジ 寸法B(Φmm)22.22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494596
2020-08-14
用途:
給湯器、お湯管の接続
運輸・通信業

メーカー品ですから製品に問題なしですね。何よりも値段ですね!今回、試してみて問題なかったのでまた注文したいと思います。

対象商品:
40494587
2017-03-02
用途:
温水器交換
タイヨー電化 様 (卸売・小売業)

サイズ間違い15.88が欲しかった
サイズを何種類か載せて

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする