320811100 壁付けポスト クルムU UNISON(ユニソン) 44396888 320811100 壁付けポスト クルムU UNISON(ユニソン) 44396888 320811100 壁付けポスト クルムU UNISON(ユニソン) 44396888 320811100 壁付けポスト クルムU UNISON(ユニソン) 44396888 320811100 壁付けポスト クルムU UNISON(ユニソン) 44396888

壁付けポスト クルムU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板(焼付け塗装)[取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(焼付け塗装)シート仕上げ[取手パネル]アルミ シルバー 注文コード44396888 品番320811100
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質・色・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。
4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。
上から投入、取り出しは正面から。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能)
投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。
投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能)
数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。
透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。
雨により本体上部に水がたまる場合があります。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板(焼付け塗装)[取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(焼付け塗装)シート仕上げ[取手パネル]アルミ シルバー タイプ左開き 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420 施錠方法ダイヤル錠 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)W250×D40
関連資料:(1.3MB) 取扱説明書:(2.7MB)
注意
※使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。
※番号は変更可能。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする