080560-2010 ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 44403976 080560-2010 ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 44403976 080560-2010 ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 44403976 080560-2010 ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 44403976

ハンディ水質計アクアブ PETセル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44403976 品番080560-2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。
AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。
AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。
食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。

用途食品工場での水質調査管理用 付属品キャリングケース DPD試薬25袋、試料セル(PET製)2本 単4乾電池4本(動作確認用) クイックマニュアル 仕様受光部:フォトダイオード 材質本体:PET キャップ:PP 型式AQ-201P(PETセル) 質量(g)約250 電源アルカリ単4乾電池4本 測定範囲(mg/L)0.00〜2.00 測定項目有効塩素濃度(DPD試薬単独の場合遊離残留塩素) 測定方式透過吸収測定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 測定時間ゼロ点調整、濃度測定ともに測定開始後2秒 分解能0.01mg/L 機能キー操作終了約120秒後自動OFF 検水量10mL 光源LED 表示形式デジタル数値 測定原理DPD試薬吸光光度法 記憶データ数99点 測定セルΦ24バイアルPETセル
関連資料:(1.49MB) 取扱説明書:(3.03MB)

商品説明動画

ハンディ水質計アクアブ AQ-201型および有効塩素濃度測定キットAQ-201P型の使用方法についてのご紹介−柴田科学株式会社
この動画は、2人が参考にしています。
この動画は、2人が参考にしています。
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44403976 080560-2010 64168180 080560-2013 ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 1台(1台) 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19826887
2020-02-07
用途:
洗浄水の次亜塩素濃度の測定

同商品を使用していましたが、経年劣化で不安定になり、同商品を探していました。他店では在庫がなく、納期が1週間ぐらいが多かったですが、モノタロウさんは、早くて助かりました。

対象商品:
19826887
2016-03-18
用途:
弊社で消臭・除菌水を販売するにあたり、製造ロットごとに濃度を測定を経年劣化管理しております。
株式会社フェリシモ 様 (卸売・小売業)

女性スタッフでも簡単に使えるのでありがたい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする