曜日別特売

取付ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
567×430×40
注文コード
44405096
品番
TBPH-11
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

取付ボックス

用途
対応機種をご確認ください
寸法(mm)
567×430×40
質量(kg)
1.8
対応機種
PH-□□03W、PH-EM□□04AWL、PH-□□5AWシリーズ
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする