PH-74N-BK-3 平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下 44405236

PH-74N-BK-3 平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下 44405236 PH-74N-BK-3 平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下 44405236

平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44405236 品番PH-74N-BK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,025

左右兼用型です。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
塗装液の浸入を防ぐ構造です。
PH-27Nと取り付けに互換性があります。
専用止金が付属しています。
鍵は六角形状です。(故障の原因となりますので、緊急時以外は付属の鍵をご使用下さい。)
鍵は1本付属しています。

材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 仕上黒色塗装仕上 コード1020741803 操作左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)〜3 取手回転取手 自重(g)183 分野設備・機械
注意
※塗装品につき、取り扱いに十分ご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44405236 PH-74N-BK-3 44043485 PH-74N-BK-3 平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下 平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする