ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の 鍵・錠前
ジョー・プリンス竹下の 空錠・ハンドル単体
平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44405245
品番
PH-74NA-BK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
左右兼用型です。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
塗装液の浸入を防ぐ構造です。
PH-27Nと取り付けに互換性があります。
専用止金が付属しています。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
用途
点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
仕上
黒色塗装仕上
コード
1020743803
操作
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)
〜3
取手
回転取手
自重(g)
179
分野
設備・機械
注意
※塗装品につき、取り扱いに十分ご注意下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44405245
PH-74NA-BK-3
44043494
PH-74NA-BK-3
平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小
ジョー・プリンス竹下
1個
¥
1,289
税込
¥
1,418
注文コードが変更になりました