ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の 丁番
スライドヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44405288
品番
B-534
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
各種キャビネット等
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
コード
1035341200
自重(g)
76
分野
設備・機械
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。