ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の 丁番
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44405315
品番
B-535B-SUS
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
カブセ扉用です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
扉が0°と90°の状態で保持します。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
用途
各種キャビネット等
コード
1035353300
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
59
分野
設備・機械