- 【タネ】ミックスフラワー ハイタイプ カネコ種苗 44405455 - 【タネ】ミックスフラワー ハイタイプ カネコ種苗 44405455

【タネ】ミックスフラワー ハイタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5袋) 注文コード44405455 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お庭をカラフルに彩ります!
草丈40〜60cmになる高性品種のミックスです。
春〜秋まで長期間、美しい色彩のバリエーションが楽しめる1年草と宿根草をミックスしています。

セット内容イベリス:1年草、トコナデシコ:宿根草、ヤグルマソウ矮性:1年草、リナムペレネ:宿根草、リナムグランディフロルム:1年草、デルフィニウム:1年草、カリフォルニアポピー(花菱草):1年草、ケイランサス:1年草、オオテンニンギク:宿根草、カスミソウ:1年草、ビジョナデシコ:宿根草、ディモルフォセカ(アフリカキンセンカ):1年草、ラティビダ:宿根草、キンセンカ:1年草、シャーレーポピー(ヒナゲシ):1年草、ゴデチア矮性:1年草、スイートアリッサム:1年草、ハルシャギク矮性:1年草、コマチソウ矮性:1年草 タイプ 適合面積(m2)約1.5 まきどき通年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする