- [タネ】ミックスフラワー ロータイプ カネコ種苗 44405473 - [タネ】ミックスフラワー ロータイプ カネコ種苗 44405473

[タネ】ミックスフラワー ロータイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4.5mL×5袋) 注文コード44405473 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お庭をカラフルに彩ります!
草丈20〜40cm位になる低性品種ミックスの種です。
春〜秋まで長期間、美しい色彩のバリエーションが楽しめる1年草と宿根草をミックスしています。

セット内容イベリス:1年草、ヤグルマソウ矮性:1年草、カリフォルニアポピー(花菱草):1年草、ケイランサス:1年草、トコナデシコ:宿根草、ファセリアカンパニュラリア:1年草、ディモルフォセカ(アフリカキンセンカ):1年草、ゴデチア矮性:1年草、スイートアリッサム:1年草、セラスチウム:宿根草、ツキミソウ矮性:宿根草、ハルシャギク矮性:1年草、ワスレナグサ:1年草、コマチソウ矮性:1年草、ビオラ:1年草、ヒメナデシコ:宿根草、カンパニュラ:宿根草、アイスランドポピー:1年草、リナリア(ヒメキンギョソウ):1年草 タイプ 適合面積(m2)約1.5 まきどき通年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44405473
2021-10-29
用途:
家庭ガーデニング
その他業種

始めてのガーデニングです。花の種類がたくさんあり選びきれないのでこちらを購入しました。
発芽を始めました。
片寄りは有るでしょうが花が咲き誇るのを楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
44405473
2021-06-28
用途:
荒れ地に散布

本当にこの写真のような花畑ができました。荒れ地にそのまま蒔いたのですがしっかり芽が出て花をつけてくれました。雑草の抑制効果もあって満足です。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする