画像準備中

パウチフィルム 100μ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) サイズB5 注文コード44405857 品番YP20PB5Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品はサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

多彩なバリエーションを取りそろえたGBCのフィルム。
いつまでも色褪せない一枚であるために、仕上がりの美しさと耐久性にこだわりました。

サイズB5 タイプGBC3層構造 厚さ(μm)100 寸法(横×縦)(mm)263×188 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする