217-1413900 ミニモト100ccDOHCキット KITACO 44406155

217-1413900 ミニモト100ccDOHCキット KITACO 44406155
217-1413900 ミニモト100ccDOHCキット KITACO 44406155

ミニモト100ccDOHCキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード44406155品番217-1413900
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

レースレギュレーションに合わせて排気量は100ccのままパワーアップ。DOHCシリンダーヘッドと専用のピストンに加え、ボア径の拡大とショートストローク化により超高回転域までパワーが持続する幅広いパワーバンド特性が魅力です。

仕様鍛造ピストン(3R)、圧縮比:10.2:1材質アルミ硬質メッキシリンダーストローク(mm)39.1(ショートストローク)ボア径(Φmm)57主な適合車種エイプ100:HC07全車種、エイプ100-タイプD:HC13全車種、XR100モタード:HD13全車種、XR100R:FNO,HE03-1200001~、CRF100F:HE03全車種排気量(cc)99.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする