※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用掃除口
外ネジツバヒロ掃除口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406616
品番
4432-50
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
呼び
50
材質
黄銅
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
G2
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
53