曜日別特売
4402-50 外ネジ掃除口 カクダイ 44406686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4402-50 外ネジ掃除口 カクダイ 44406686
4402-50 外ネジ掃除口 カクダイ 44406686

外ネジ掃除口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び50
内容量1個注文コード44406686品番4402-50
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。

呼び
50
材質
黄銅
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
G2
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする