※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4402-65 外ネジ掃除口 カクダイ 44406695 4402-65 外ネジ掃除口 カクダイ 44406695

外ネジ掃除口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406695 品番 4402-65
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。

呼び65 材質黄銅 寸法H(mm)15 寸法A(mm)G2 1/2 寸法B(mm)77 寸法C(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする