曜日別特売
4402-75 外ネジ掃除口 カクダイ 44406704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4402-75 外ネジ掃除口 カクダイ 44406704
4402-75 外ネジ掃除口 カクダイ 44406704

外ネジ掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び75
内容量1個注文コード44406704品番4402-75
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。

呼び
75
材質
黄銅
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
G3
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする