※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#771N-36S-1 ベアリング入戸車 ステンレス BEST(ベスト)[金物] 44407205 #771N-36S-1 ベアリング入戸車 ステンレス BEST(ベスト)[金物] 44407205

ベアリング入戸車 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44407205 品番 #771N-36S-1
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
タイプ丸型 車輪径(Φmm)36 材質(車輪)ステンレス 材質(枠)ステンレス 呼び寸(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする