BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 戸車・車のみ
ステンレス戸車
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44407214
品番
#770N-30
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
30
材質
枠:ステンレス鋼 SUS304、車:ステンレス鋼 SUS304
寸法A(mm)
Φ30
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
57
寸法C(mm)
6
穴径
Φ4