画像準備中

ベスト 350 フチナシ引手 90ミリ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44407275 品番 #350-90-3N
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

材質黄銅鋳物 古代ブロンズ 用途引戸に使用する引手 寸法A(mm)90 寸法t(mm)2 寸法D(mm)85 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)13 寸法G(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする