BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST[金物]の 引手・手掛け
ベスト 803 スペース引手 65ミリ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44407284
品番
#803-1N
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。
材質
亜鉛+ステンレス鋼 SUS304
色
サテンニッケル
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
65
全長(mm)
65
奥行(mm)
12.2
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm