フランジサイズ40
材質(シール)(-)FKM1349-80
温度範囲(℃)(H4)5〜150(100℃用ヒータ付)
仕様【シール材質変更箇所とリーク量】(-)内部1.3×10-10(FKM)、外部1.3×10-11(FKM)
フランジタイプ(-)KF(NW)
表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
パイロットポート方向(K)フランジ面左
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面左
温度仕様/ヒータの有無5〜150℃、100℃用ヒータ付