XLA-40-2M9//-XAN1A X Series(XLA) SMC 44407816

X Series(XLA)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ40 材質(シール)(N1)EPDM2101-80 温度範囲(℃)(-)5〜60 注文コード44407816 品番XLA-40-2M9//-XAN1A
参考基準価格(税別)¥69,850 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はフランジサイズ・材質・温度範囲など298種類から選べます 他の種類を見る

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ40 材質(シール)(N1)EPDM2101-80 温度範囲(℃)(-)5〜60 仕様【シール材質変更箇所とリーク量】(A)内部1.3×10-8、外部1.3×10-9 フランジタイプ(-)KF(NW) 表面処理(A)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類M9//オートスイッチなし(マグネット付) パイロットポート方向(-)フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側 温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする