F483A ファイルノート ファイブチャート マルマン 44408237

ファイルノート ファイブチャート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
穴数30
内容量1冊注文コード44408237品番F483A
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

5つの切れ込みからインデックスが覗いている
オシャレな「ファイブチャート」バインダーです。
5山のインデックスですっきり収納、ぱぱっと整理。一目で検索、すぐ開けます。
丈夫さを保ちつつ軽量化を図ったPP表紙。
インデックスタブをダイレクトに押さえられ、素早く開ける。
片手でも簡単に開くことができるプラスチックバインダー。
すぐに使い始められるよう、ルーズリーフリフィル20枚付。

サイズA4穴数30背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)312×234仕様ルーズリーフ20枚(横罫/方眼罫 各10枚)、ラミネートタブインデックス5山収納枚数約60枚リング内径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする