XLA-40L-2A93LA-XQ1E X Series(XLA) SMC 44408455

X Series(XLA)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ40 材質(シール)(Q1)KalrezR4079 温度範囲(℃)(-)5〜60 注文コード44408455 品番XLA-40L-2A93LA-XQ1E
参考基準価格(税別)¥90,480 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はフランジサイズ・材質・温度範囲など298種類から選べます 他の種類を見る

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ40 リード線(m)(L)3 材質(シール)(Q1)KalrezR4079 温度範囲(℃)(-)5〜60 仕様【シール材質変更箇所とリーク量】(E)内部l1.3×10-8、外部1.3×10-9 フランジタイプ(-)KF(NW) 表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オートスイッチ個数(A)2ケ付弁開閉 オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し パイロットポート方向(L)フランジ面裏 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏 温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする