流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44410947 品番 4544-1.5
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ナット回転式

長さ(m)1.5 仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1.5 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44410931
2024-03-26
用途:
業務用シンクの排水配管として使用
運輸・通信業

定番商品として可もなく不可もなく、使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
44410922
2023-06-29
用途:
流しの排水パイプの交換部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

素人なので部品が合うかどうかわからず発注しましたが40で納まり長めのホースは切断で無事に作業が終了しました。工事人を呼ばず節約出来ました。

対象商品:
44410922
2022-01-13
用途:
賃貸物件の流し台の排水チューブ取替
有限会社広島レントゲン 様 (卸売・小売業)

元々装着されていたものが短く、うまく排水できていませんでした。簡単に取替でき、所定の排水パイプにセットできました。

1人が参考にしています
対象商品:
44410931
2021-10-16
用途:
屋外流し台
製造業

期待した通りのものです。継ぎ手も2種類あり安心して使えると思います。

対象商品:
44410913
2021-07-02
用途:
共同炊事に
サービス業

何度か購入していますが、カクダイは、購入して間違いないです
。ホームセンターで見かけるサイズフリーでは外れることしばしばですが、ねじ込み式だと安心できます。価格も適正かと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
44410913
2021-05-28
用途:
キッチン排水ホースの交換
不動産業

特に可もなく不可もなく。
問題なく交換できました。
また購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
44410913
2020-09-13
用途:
キッチン水道部材
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

前回使用した経緯があり。40,50の併用ができて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
44410913
2019-05-27
用途:
トラップのホース取替作業

品物の現物を見てないので不安もありましたが、40のサイズでぴったりでした。これで水漏れの心配がなくなり、本当に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする