フランジサイズ160
材質(シール)(-)FKM1349-80
温度範囲(℃)(H0)5〜150
仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(-)内部:1.3×10-10(FKM)、外部:1.3×10-10(FKM)
フランジタイプ(-)KF(NW)
表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
操作ポート方向(K)フランジ面左
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面左
オーダーメイド仕様標準
温度仕様/ヒータの有無5〜150℃、ヒータなし