フランジサイズ160
材質(シール)(-)FKM1349-80
温度範囲(℃)(-)5〜60
仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(-)内部:1.3×10-9(FKM)、外部:1.3×10-9(FKM)
フランジタイプ(-)KF(NW)
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類M9/オートスイッチなし(内蔵磁石付)
取付面位置【バイパス弁】(3)フランジ面裏
操作ポート方向(-)フランジ側・(L)フランジ面裏
インジケータおよび操作ポート方向主弁:インジケータなし、フランジ側
バイパス弁取付位置フランジ面裏