XLF-160D-A93A-XAQ1A X Series(XLF) SMC 44411666

X Series(XLF)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ160 材質(シール)(Q1)KalrezR4079 温度範囲(℃)(-)5〜60 注文コード44411666 品番XLF-160D-A93A-XAQ1A
参考基準価格(税別)¥587,620 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品はフランジサイズ・材質・温度範囲など127種類から選べます 他の種類を見る

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ160 リード線(m)(-)0.5 材質(シール)(Q1)KalrezR4079 温度範囲(℃)(-)5〜60 仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(A)内部:1.3×10-8、外部:1.3×10-8 フランジタイプ(D)K(DN) 表面処理(A)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト オートスイッチ個数(A)2ケ付弁開閉 オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯:有-2線-横取出し 操作ポート方向(-)フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする