曜日別特売
XLF-160DH0-XR1A X Series(XLF) SMC 44411684

X Series(XLF)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ160注文コード44411684品番XLF-160DH0-XR1A
参考基準価格(税別)¥733,540販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ160材質(シール)(R1)ChemrazRSS592温度範囲(℃)(H0)5~150仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(A)内部:1.3×10-8、外部:1.3×10-8フランジタイプ(D)K(DN)表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向(-)フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする