可変ノズル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44412891 品番5233-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
シャワー種類直射・噴霧・止水 材質アルミニウム 質量(g)340 用途土木工事、解体作業用ノズル トラスコ品番438-5365 竹の子外径(Φmm)40
注意
※完全止水はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44412891 5233-40 16423709 523-322-40 グラウンドノズル カクダイ グラウンドノズル カクダイ 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44412882
2021-03-05
用途:
グランド散水用
保谷ロイヤルテニスクラブ 様 (サービス業)

形は同じでも、安価な物よりはとても使いやすい。
特に噴霧での散水時には水の粒子が細かく出るのでグランドにゆっくりと水を浸透させたい時には大変助かる。
後は耐久性がで継続して使っていきたいと思います。

対象商品:
44412882
2021-01-21
用途:
農業
農・林・水産業

散水に便利です。拡散・集中・止水ができとても気に入りました。

対象商品:
44412891
2019-06-27
用途:
散水
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジンポンプでの散水に使っていますが、手軽に使えて、散水角度もワンタッチで変えられるので重宝しています。ただ泥水を散水すると散水孔の磨耗が激しいです。材質が軽金属なのでしょうがありません。やすいですから。

対象商品:
44412891
2018-08-17
用途:
畑への散水時

見た目よりも軽量で、かつ、操作しやすく、長期間使用可能な商品だと思う。

対象商品:
44412891
2016-06-29
用途:
畑灌水
農・林・水産業

価格は高めでしたが性能や使い勝手は良いです。

対象商品:
44412882
2014-04-05
用途:
解体工事に伴う散水

25Φのホースの散水ノズルはこれしかないので壊れやすくて金額も高いが使っている。
もっと丈夫なものがあればよいのだが・・・

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする