※10-M12-2-XSA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(5) 24 DC
継手(2) 1/4、(V) フェースシール
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
注文コード44414098
品番XSA2-22V-5DO2A
参考基準価格(税別)¥27,720
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
この商品は電圧・継手・リード線取出方法など199種類から選べます
他の種類を見る
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg