※10-M12-2-XSA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 継手VCR用 リード線取出方法DIN形ターミナル 注文コード44414222 品番XSA1-12V-5DZ-A-Q
参考基準価格(税別)¥28,160 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は電圧・継手・リード線取出方法など199種類から選べます 他の種類を見る

メタルシール継手付(VCR/Swagelok)電磁弁
金属摺動部がないためダスト減少
逆圧性能向上

電圧(V)DC24 リード線取出方法DIN形ターミナル 電気オプションサージキラー・ランプ付 オリフィス径(Φmm)2 継手VCR用 CE-対応品CE対応 継手口径1/4B ソレノイドサイズ1 スペーサスペーサ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする