曜日別特売
6261 散水栓ボックス カクダイ 44415174

6261 散水栓ボックス カクダイ 44415174
6261 散水栓ボックス カクダイ 44415174

散水栓ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個厚さ(mm)フタ:1.2側面:1注文コード44415174品番6261
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
厚さ(mm)
フタ:1.2
側面:1
材質ステンレス仕様底板なしアズワン品番64-9669-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする