655-507-13 PVCボールバルブ ねじ式 カクダイ 44415472

655-507-13 PVCボールバルブ ねじ式 カクダイ 44415472
655-507-13 PVCボールバルブ ねじ式 カクダイ 44415472

PVCボールバルブ ねじ式

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)13
内容量1個注文コード44415472品番655-507-13
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

農水産業などの配管に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ呼び径(A)13呼び径(B)1/2材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)寸法A(mm)78.5寸法B(mm)43寸法CRc1/2バルブ種類ボールバルブ
注意
※屋内配管には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44415506
2023-08-16
用途: 配管部材

少量の材料を注文するのに重宝してます。
仕様の確認、納期がはっきりしていて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 44415472
2021-11-23
用途: 水槽の配管で使用
その他業種

半年間使用しましたが、水漏れは全く無くバルブの回転もスムーズで使い勝手が良いです。ネジ式のため再利用できるし買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 44415497
2021-06-19
用途: タンクの取水バルブ
野原ファーム農・林・水産業

動作がやや硬い感もありますが精度が高い為と思います。

対象商品 : 44415481
2020-04-27
用途: ポリタンクのバルブ
農・林・水産業

問題ないかと思いますが、安いので圧力がかからないポリタンクのバルブとして使ってます。

対象商品 : 44415497
2019-09-04
用途: 農業用噴霧器とタンクの接続

ドレン側のコックに使用。ホームセンターにもあるけど、こっちのバルブは
ハンドルセンターがずれてる分軽い力で回しやすい・・・ハズ。
グリス分がないとやっぱり渋かったです。

対象商品 : 44415524
2018-11-15
用途: 撹拌タンクのドレンバルブとして使用
製造業

ネジ部の締め付けにて内部に塩ビの糸状の切子が出てきました。

対象商品 : 44415481
2017-12-06
用途: 消雪用流水バルブ

冠水等の簡易バルブとしては安価で使い勝手が良く満足でした。

対象商品 : 44415497
2017-07-16
用途: 防除槽バルブの更新
農・林・水産業

切り替えが一方向のみのため、使用箇所によっては、難を要する事が生じる。価格相当の価値がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする