エスロンボールバルブ フランジ式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44419383 品番 BV15FX
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番355-6620 材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)143 寸法H(mm)98 外径D(Φmm)95 厚さt(mm)14 接続フランジ式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)50 ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ハンドル)ABS 材質(ボールシート)PTFE 寸法LH(mm)95 材質(ナット)(ユニオン)PVC 寸法Du(Φmm)49 ボルト穴径h(Φmm)15 中心円C(Φmm)70 口径d(Φmm)15 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44419383
2016-08-04
用途:
バルブの交換

薬品配管のバルブがスケールで固着した為、交換用に購入しました。製品はメーカー品ですので問題なく使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする