※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロンボールバルブ フランジ式

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44419417 品番 BV100FX
参考基準価格(税別)¥66,530 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)372 寸法H(mm)317 外径D(Φmm)210 厚さt(mm)24 接続フランジ式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)203 ボルト穴数8 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ハンドル)ABS 材質(ボールシート)PTFE 寸法LH(mm)283 材質(ナット)(ユニオン)PVC 寸法Du(Φmm)228 ボルト穴径h(Φmm)19 中心円C(Φmm)175 口径d(Φmm)100 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44419383
2016-08-04
用途:
バルブの交換

薬品配管のバルブがスケールで固着した為、交換用に購入しました。製品はメーカー品ですので問題なく使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする