※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台呼び径(A)25隔膜PTFE、(埋込金具)SUS304注文コード44419611品番DVPF25
参考基準価格(税別)¥39,110販売価格(税込)¥42,790販売価格(税別)
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。