※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVM32F ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ 44419934 SVM32F ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ 44419934

ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44419934 品番 SVM32F
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15〜50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)135 寸法H(mm)272 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 寸法D(Φmm)140 厚さt(mm)16 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)205 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 寸法C(Φmm)100 材質(Oリング)EPDM、NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE 材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC) 材質(ボンネット)PVC 材質(フタ)(弁)PVC 材質(ストッパー)(ナット)PVC 材質(スリーブ)C3601 寸法DB(Φmm)83 材質(六角ナット)SUS304 ボルト穴径h(Φmm)19 口径d(Φmm)32 材質(ピン)(固定)PVC 材質(ブッシュ)PVC 寸法DH(mm)80 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする