※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV65F ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ 44419961 SV65F ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ 44419961

ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44419961 品番 SV65F
参考基準価格(税別)¥37,190 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15〜50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)220 寸法H(mm)390 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 寸法D(Φmm)175 厚さt(mm)22 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)303 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 寸法C(Φmm)140 材質(Oリング)EPDM、NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE 材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC) 材質(ボンネット)PVC 材質(フタ)(弁)PVC 材質(ストッパー)(ナット)PVC 材質(スリーブ)C3601 寸法DB(Φmm)170 材質(六角ナット)SUS304 ボルト穴径h(Φmm)19 口径d(Φmm)65 材質(ピン)(固定)PVC 材質(ブッシュ)PVC 寸法DH(mm)150 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする