パックス工業
パックス工業の 体育/運動会/スポーツイベント用品
パックス工業の 運動会/スポーツイベント用品
パックス工業の 応援グッズ/衣装
ひな段収納キャリィ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44420514
品番
SC-H
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ひな段のオプション商品です。
組立式となります。
ひな段3段5連セットまで収納可能。
仕様
【収納】ひな段3段5連セット
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
18
品番
SC-H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
976×755×858
アズワン品番
63-1219-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000