NAROO
NAROOの ライダーズグッズ
NAROOの フェイスマスク・帽子
NAROO MASK X1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44422736
品番
X1LIME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
夏用の薄い素材を使用したUVカット96%マスクです。空気中のホコリをフィルタリングします。
耳にかけるイヤーループが付いているので、激しいアクティビティでもずり下がる心配がありません。
色
ライム
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル31・ナイロン43・ポリウレタン26
洗濯方法
中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
用途
スポーツマスク