※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自然給気口 スラリ (フィルター:消臭フィルター)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44424818 品番 VB-GX150PSHF2-C
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減
●消臭フィルター

ベージュ 呼び径Φ150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※台風や吹雪などのような雨や雪・風の強い場合は一時的にシャッターを閉じて下さい
※外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合(室内温度20℃、相対湿度50%以上)には本体の表面や内部に結露が発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする