※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44424863 品番 VB-GX100P2-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減
●サランネット仕様(Pタイプ)
●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)

ホワイト 呼び径Φ100 開口面積(cm2)(全開)25.4、(半開)18.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※台風や吹雪などのような雨や雪・風の強い場合は一時的にシャッターを閉じて下さい
※外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合(室内温度20℃、相対湿度50%以上)には本体の表面や内部に結露が発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
内装工事中交換依頼受け交換
アプリケーションワールド株式会社 様 (建設業・工事業)

施主より現状の色が、壁に合わない為交換希望された為、打ち合わせ後、ホワイト
色で交換、施主希望に添えて喜ばれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする