VB-GX100PDHF2-W 自然給気口 スラリ (フィルター:高捕集・活性炭フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック 44424906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自然給気口 スラリ (フィルター:高捕集・活性炭フィルター)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
呼び径Φ100
内容量1台注文コード44424906品番VB-GX100PDHF2-W
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減
●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)
●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)

ホワイト呼び径Φ100開口面積(cm2)(全開)10.6、(半開)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※台風や吹雪などのような雨や雪・風の強い場合は一時的にシャッターを閉じて下さい
※外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合(室内温度20℃、相対湿度50%以上)には本体の表面や内部に結露が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする