質量(g)約170(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)定格電圧100-240V AC定格周波数(Hz)50/60 (共用)表示方式バックライト付きLCD、上段/緑 4桁 16セグメント、下段/アンバー 6桁 7セグメント停電記憶EEPROM(書き換え回数、10万回以上)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×90×50定格消費電力6VA使用周囲湿度30~85%RH(20℃にて 結露なきこと)許容電圧範囲85-264V AC (定格電圧の85%~110%)許容瞬時停電時間(ms)10