任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、電気工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など質量(g)センサヘッド部:約130×2、制御通信ユニット:約150(電池含む)電流(A)レンジ:0~300、ゼロカット:4電源リチウム電池CR123A 2個精度(%)電力精度:±3 of F.S.保存温度(℃)-10~60計測対象三相3線/単相3線/単相2線 50Hz/60Hz通信方法Bluetooth使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量、有効電力、皮相電力電池寿命約3年(20℃)計測間隔10秒の時対象IVケーブル(JIS C3307):250~325sq電圧レンジ(V)単相設定:100/200、三相設定:200/400許容電流840Apeak計測頻度0.2秒/1秒/10秒/30秒電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる使用周囲湿度(%RH)20~80内容量1台