- 用途
- 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
- 長さ(mm)
- R~Rまで:440
- 規格
- 金具:両端R
- 最高使用圧力(MPa)
- 7
- 最小曲げ半径(mm)
- 175
- ねじ規格
- 金具:R1" (管用テーパオスねじ)
- ホース内径(Φmm)
- 25.4
- 寸法Y(mm)
- 6角対辺:36
- 質量(g/個)
- 金具:435
- 材質(外被)
- ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム
- 適合流体
- 鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可
- 最小破壊圧力(MPa)
- 28
- 補強層
- ホース:1W
- ホース外径(Φmm)
- 33.8
- 材質(金具)
- SUS304
- 質量(g/m)
- ホース:850
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 推奨雰囲気温度(℃)
- 油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70)
- 材質(内管)
- ホース:耐油性合成ゴム